曜日別特売

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24059429MLUB25-100D-F100(-) めねじ
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059438MLUB25-15DM-F15(M) おねじ
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059447MLUB25-35DM-F35(M) おねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059456MLUB25-70DM-F70(M) おねじ
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059465MLUB25-75D-F75(-) めねじ
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする