曜日別特売

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB32

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24059474MLUB32-100D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック100
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059483MLUB32-125D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック125
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059499MLUB32-25DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック25
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059508MLUB32-250D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック250
32,840
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059517MLUB32-250D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック250
32,840
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059526MLUB32-50DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック50
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする