SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U01
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24098778
10-KQ2U01-U01N
ブランチ
-
Φ1/8
-
Uni
1/8
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098787
10-KQ2U01-U02N
ブランチ
-
Φ1/8
-
Uni
1/4
¥
10,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098796
10-KQ2U01-00A
ユニオンワイ
-
Φ1/8
-
-
-
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098805
10-KQ2U01-03A
異径ユニオンワイ
Φ1/8
-
Φ5/32
-
-
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098814
10-KQ2U01-07A
異径ユニオンワイ
Φ1/8
-
Φ1/4
-
-
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098823
10-KQ2U01-32N
ブランチ
-
Φ1/8
-
UNF
10-32UNF
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098839
10-KQ2U01-33NS
ブランチ
-
Φ1/8
-
NPT
1/16
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098848
10-KQ2U01-34NS
ブランチ
-
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098857
10-KQ2U01-35NS
ブランチ
-
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098866
10-KQ2U01-99A
ブランチユニオンワイ
-
Φ1/8
-
-
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください