真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK202

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK202 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24209947ZZK202-AN1F-Aエジェクタシステム
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
24209956ZZK202-A1L-DL-Aエジェクタシステム
7,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
24209965ZZK202-A1N-Aエジェクタシステム
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
24209974ZZK202-A1N-B-Aエジェクタシステム
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
24209999ZZK202-A2F-D-Aエジェクタシステム
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
24210017ZZK202-A2F-L-Aエジェクタシステム
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
24210026ZZK202-A2L-BDL-Aエジェクタシステム
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
24209938ZZK202-AN1Fエジェクタシステム
13,950
取扱い終了
返品不可
24209983ZZK202-A2F-Dエジェクタシステム
13,750
取扱い終了
返品不可
24210008ZZK202-A2F-Lエジェクタシステム
13,450
取扱い終了
返品不可
24210035ZZK202-A2L-BLエジェクタシステム
8,250
取扱い終了
返品不可
24210044ZZK202-A2P-BDエジェクタシステム
17,490
取扱い終了
返品不可
24210053ZZK202-A2P-Lエジェクタシステム
14,050
取扱い終了
返品不可
24210069ZZK202-P2P真空ポンプシステム
14,050
取扱い終了
返品不可
24210078ZZK202-P2P-A真空ポンプシステム
14,050
取扱い終了
返品不可
24210087ZZK202-P2P-D真空ポンプシステム
14,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24209947ZZK202-AN1F-A82761125ZZK202A-AN1F-AZZK202-AN1F-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82761125エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24209956ZZK202-A1L-DL-A82751158ZZK202A-A1L-DL-AZZK202-A1L-DL-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82751158エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24209965ZZK202-A1N-A82756609ZZK202A-A1N-AZZK202-A1N-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82756609エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24209974ZZK202-A1N-B-A82758806ZZK202A-A1N-B-AZZK202-A1N-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82758806エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24209999ZZK202-A2F-D-A82759470ZZK202A-A2F-D-AZZK202-A2F-D-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82759470エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24210017ZZK202-A2F-L-A82754956ZZK202A-A2F-L-AZZK202-A2F-L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82754956エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24210026ZZK202-A2L-BDL-A82751115ZZK202A-A2L-BDL-AZZK202-A2L-BDL-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82751115エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
7,798
税込8,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする