ZZK202-A1N-A 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK202 SMC 24209965

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK202

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24209965品番ZZK202-A1N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,450

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポートエジェクタシステムオプションオプションなし連数2連排気方式複合排気(両側エンドプレート)配線方式配線なし(バルブなし)システム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8マニホールド組立組付けずに、部品出荷

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24209965ZZK202-A1N-A82756609ZZK202A-A1N-AZZK202-A1N-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82756609エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする