真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ

真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC

内容量1個
注意
※標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細はメーカーホームページ標準品カタログをご確認ください。
※●真空エジェクタ/ZH□□DA●直線形真空エジェクタ/ZU□□A●インラインエアフィルタ/ZFC●真空パッド/ZP●吸着プレート/SPシリーズ、ZH(直接配管形)シリーズはハーフ(ねじ込み)タイプのみ銅を使用しています。ワンタッチ管継手接続は標準品対応となります。
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
ノズル口径(Φmm)
真空(V)ポート
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24213483 25A-ZK2A07K5NL2-06-J DC24 0.7 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
23,650
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213499 25A-ZK2A07K5PL-06 DC24 0.7 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
30,250
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213508 25A-ZK2A07R5NL2-06-BK DC24 0.7 供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
25,080
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213517 25A-ZK2A10K5BL2-06 DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
34,160
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213526 25A-ZK2A10K5NL2-06-B DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
24,040
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213535 25A-ZK2A10R5NL2-06 DC24 1.0 供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
23,320
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213544 25A-ZK2A12K5BL-08-B DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ8
36,140
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213553 25A-ZK2A12K5KW-06-B DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
38,340
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213569 25A-ZK2A12K5QW-06-B DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
38,340
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213578 25A-ZK2A15K5AL-06-BJ DC24 1.5 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体サイレンサ排気 Φ6
36,470
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213587 25A-ZK2B07K5AL-08 DC24 0.7 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
35,750
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213596 25A-ZK2B07K5QW-08-K DC24 0.7 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
39,000
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213605 25A-ZK2B10J5EL-06 DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:なし 単体ポート排気 Φ6
31,460
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213614 25A-ZK2B10J5NL2-06 DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:なし 単体ポート排気 Φ6
19,360
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213623 25A-ZK2B10K5AL-08-B DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
36,470
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213639 25A-ZK2B10K5FL-06 DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
35,750
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213648 25A-ZK2B10K5KW-06 DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
37,950
34,980
38,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213657 25A-ZK2B10K5NL2-06-J DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
23,980
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213666 25A-ZK2B10K5QW-06-B DC24 1.0 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
38,670
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213675 25A-ZK2B10N0BY-06 なし 1.0 供給弁:なし;破壊弁:なし 単体ポート排気 Φ6
22,720
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213684 25A-ZK2B10R5NL2-08 DC24 1.0 供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
23,650
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213693 25A-ZK2B10R5NL2-08-BK DC24 1.0 供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213709 25A-ZK2B10R5NL3-06-K DC24 1.0 供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
24,260
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213718 25A-ZK2B12J5BL-06 DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:なし 単体ポート排気 Φ6
31,460
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213727 25A-ZK2B12K5AL-06-B DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
36,470
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213736 25A-ZK2B12K5BL-08-BK DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
37,510
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213745 25A-ZK2B12K5FL-06-B DC24 1.2 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
36,470
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213754 25A-ZK2B15K5BL-06-B DC24 1.5 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
36,470
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213763 25A-ZK2B15K5BL-08-BK DC24 1.5 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
37,510
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213779 25A-ZK2B15K5DL1-06 DC24 1.5 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ6
35,310
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24213788 25A-ZK2B15K5KW-08-B DC24 1.5 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 単体ポート排気 Φ8
38,670
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする