真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC25

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC25 SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24215565 ZCDUKC25-30D-M9BV
CADデータダウンロード
25 【真空側】(C) キャップ配管 おねじ M9BV 30 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
19,910
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24215574 ZCDUKC25-30D-M9NV
CADデータダウンロード
25 【真空側】(C) キャップ配管 おねじ M9NV 30 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
19,910
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24215583 ZCDUKC25-40D-M9BWL
CADデータダウンロード
25 【真空側】(C) キャップ配管 おねじ M9BW 40 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
20,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24215599 ZCDUKC25-5D-A93LS
CADデータダウンロード
25 【真空側】(C) キャップ配管 おねじ A93 5 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
14,580
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24215608 ZCDUKC25-50D-A93VZ
CADデータダウンロード
25 【真空側】(C) キャップ配管 おねじ A93V 50 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
20,130
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする