真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ32
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付
内容量1個
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能