真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR10

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR10 SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式ロッド配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24215906 ZCDUKR10-10D-M9BW
CADデータダウンロード
10 【真空側】(R) ロッド配管 パッド直接取付 M9BW 10 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24215915 ZCDUKR10-10D-M9BWL
CADデータダウンロード
10 【真空側】(R) ロッド配管 パッド直接取付 M9BW 10 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24215924 ZCDUKR10-5D-A90S
CADデータダウンロード
10 【真空側】(R) ロッド配管 パッド直接取付 A90 5 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
8,140
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする