真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKD16

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKD16 SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24216003 ZCUKD16-5D
CADデータダウンロード
16 【真空側】(D) キャップ配管 パッド直接取付 なし 5 (-) M5×0.8 (-) 磁石なし
7,650
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする