直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114C

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114C SMC

ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24260724 VX3114C-01-1GR1-B
CADデータダウンロード
6,490
5,998
6,598 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする