直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114V

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114V SMC

ポート数3 定格電圧(V)DC24 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24261038 VX3114V-01-5DS1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (DS) DIN terminal with surge voltage suppressor (B) ブラケット付
9,570
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24261047 VX3114V-01-5TZ1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 (B) ブラケット付
10,180
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24261056 VX3114V-01T-5DZ1
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light (-) なし
10,070
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24261065 VX3114V-02-5TZ1
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 (-) なし
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする