電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-21

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-21 - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
全7種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
ブラケット
ケーブルコネクタ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24277725ITV1030-21F1CL3(1) 1/8(F) G(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277734ITV1030-21F2BL3(2) 1/4(F) G(B) フラットブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277743ITV1030-21F2L5(2) 1/4(F) G(-) ブラケットなし(5) kPa(L) ライトアングル型3m
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277759ITV1030-21N1BL5-X88(1) 1/8(N) NPT(B) フラットブラケット(5) kPa(L) ライトアングル型3m
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277768ITV1030-21N2BS4(2) 1/4(N) NPT(B) フラットブラケット(4) psi(S) ストレート型 3m
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277777ITV1030-21N2CL(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277786ITV1030-21N2L(2) 1/4(N) NPT(-) ブラケットなし(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする