電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-211

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-211 - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24277795ITV1030-211BL-X102--------
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277804ITV1030-211BL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277813ITV1030-211BS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277829ITV1030-211CL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277838ITV1030-211CS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277847ITV1030-211L-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277856ITV1030-211L-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277865ITV1030-211N-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277874ITV1030-211N-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277883ITV1030-211N4-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277899ITV1030-211S-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277908ITV1030-211S-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277917ITV1030-211S2-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277926ITV1030-211S4-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277935ITV1030-211S5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする