電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-33

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-33 - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24278617ITV1030-33F1CS3(1) 1/8(F) G(C) L形ブラケット(3) bar(S) ストレート型 3m
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278626ITV1030-33F2BN(2) 1/4(F) G(B) フラットブラケット(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278635ITV1030-33N1N3(1) 1/8(N) NPT(-) ブラケットなし(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278644ITV1030-33N2CL4-X102(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(4) psi(L) ライトアングル型3m
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278653ITV1030-33N2N(2) 1/4(N) NPT(-) ブラケットなし(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする