SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-DE1BS
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(DE) DeviceNet
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24279396
ITV1050-DE1BS
CADデータダウンロード
¥57,700
¥
53,980
¥59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください