SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333
接続口径
(3) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24286414
ITV2030-333BL2
CADデータダウンロード
(B) フラットブラケット
(2) kgf/cm2
¥53,680
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286423
ITV2030-333CL2
CADデータダウンロード
(C) L形ブラケット
(2) kgf/cm2
¥53,680
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286439
ITV2030-333CL4
CADデータダウンロード
(C) L形ブラケット
(4) psi
¥53,680
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください