電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-034

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-034 - SMC
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力ねじの種類(-) Rc接続口径(4) 1/2表示単位(2) kgf/cm2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24293439ITV3050-034BL2(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293448ITV3050-034N2(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする