電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAA - SMC
サイズ
25
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
ガイドオプション
(-) なし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24304334LEYG25LAA-100C-R56N3D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥123,810
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304343LEYG25LAA-150B-R36P3D150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥143,110
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304359LEYG25LAA-200B-R36N3200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥141,460
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304368LEYG25LAA-30B-R36P330(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥128,920
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24304377LEYG25LAA-300-R36N3D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥132,990
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする