※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
30
100
150
200
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24304343
品番
LEYG25LAA-150B-R36P3D
参考基準価格(税別)
¥143,110
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
サイズ
25
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(B) ロック付
CADデータダウンロード