電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2C SMC

リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) ガイドオプション(-) なし モータオプション(B) ロック付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24312244 LEYG25MDS2C-100B-R2A2H
CADデータダウンロード
100
217,030
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312253 LEYG25MDS2C-200B-R5A21
CADデータダウンロード
200
245,470
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする