電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS6B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS6B SMC

リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24312305 LEYG25MDS6B-200B-R5S2
CADデータダウンロード
200 (S2) LECSS2 (200V~230V)
275,720
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312314 LEYG25MDS6B-30-S2C11
CADデータダウンロード
30 (C1) LECSC1 (100V~120V)
228,360
209,800
230,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312323 LEYG25MDS6B-300B-R5C2H
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V)
303,600
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312339 LEYG25MDS6B-300F-R2B2
CADデータダウンロード
300 (B2) LECSB2 (200V~230V)
218,850
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312348 LEYG25MDS6B-50B-SA
CADデータダウンロード
50 (-) ドライバなし
157,410
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする