電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS6C

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS6C SMC

リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 ガイドオプション(-) なし モータオプション(B) ロック付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24312357 LEYG25MDS6C-150B-R5C2H
CADデータダウンロード
150 (C2) LECSC2 (200V~230V)
297,720
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312366 LEYG25MDS6C-200B-R5B21
CADデータダウンロード
200 (B2) LECSB2 (200V~230V)
279,620
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする