電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LS7B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LS7B SMC

ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
モータオプション
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24323898 LEYHG32LS7B-300
CADデータダウンロード
- (-) ケーブルなし (-) なし
142,340
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24323907 LEYHG32LS7B-300-RA
CADデータダウンロード
(-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし
196,020
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24323916 LEYHG32LS7B-300-RAB2
CADデータダウンロード
(B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし
282,650
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24323925 LEYHG32LS7B-300-RAC2
CADデータダウンロード
(C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし
317,350
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24323934 LEYHG32LS7B-300-RAS2
CADデータダウンロード
(S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) なし
293,810
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24323943 LEYHG32LS7B-300B
CADデータダウンロード
- (-) ケーブルなし (B) ロック付
171,440
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする