電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNXC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNXC SMC

ストローク(mm)300 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24323959 LEYHG32MDNXC-300
CADデータダウンロード
91,410
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする