電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS7C
ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
ガイドオプション(F) グリース保持機構付
モータオプション(B) ロック付
内容量1個