電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1200B SMC

ストローク(mm)1200 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ32 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24330968 LEFB32T-1200B-RACP17
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10 (7) ねじ取付形
214,560
199,800
219,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24330977 LEFB32T-1200B-RA6P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10 (D) DINレール取付形
164,550
 
 
取扱い終了

返品不可
24330986 LEFB32T-1200B-S36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (S) 標準ケーブル (3) 3 (D) DINレール取付形
138,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする