電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US7S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US7S SMC

駆動方式ベルト モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W サイズ32 モータ配置(U) 下折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24334179 LEFB32US7S-1000-SAB2H
CADデータダウンロード
1000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (A) 10 (-) ロックなし
251,900
229,800
252,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334188 LEFB32US7S-1000-S5C1H
CADデータダウンロード
1000 (C1) LECSC1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (-) ロックなし
278,190
259,800
285,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334197 LEFB32US7S-1200-R5C2
CADデータダウンロード
1200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5 (-) ロックなし
299,750
279,800
307,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334206 LEFB32US7S-1200-SAB1H
CADデータダウンロード
1200 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (A) 10 (-) ロックなし
256,630
239,800
263,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334215 LEFB32US7S-1200-S2
CADデータダウンロード
1200 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (2) 2 (-) ロックなし
157,740
149,800
164,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334224 LEFB32US7S-1200-S2C1
CADデータダウンロード
1200 (C1) LECSC1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (2) 2 (-) ロックなし
279,070
259,800
285,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334233 LEFB32US7S-1400B-S5B2H
CADデータダウンロード
1400 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (B) ロック付
289,850
269,800
296,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334249 LEFB32US7S-1500-RAS2
CADデータダウンロード
1500 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10 (-) ロックなし
304,430
279,800
307,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334258 LEFB32US7S-1500-S5B2H
CADデータダウンロード
1500 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (-) ロックなし
256,740
239,800
263,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334267 LEFB32US7S-1700
CADデータダウンロード
1700 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし (-) ロックなし
157,690
149,800
164,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334276 LEFB32US7S-2000-S5B2
CADデータダウンロード
2000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (-) ロックなし
265,430
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24334285 LEFB32US7S-2000B-S5
CADデータダウンロード
2000 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (5) 5 (B) ロック付
214,280
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24334294 LEFB32US7S-2000B-S5B21
CADデータダウンロード
2000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (B) ロック付
315,810
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24334303 LEFB32US7S-2000B-S5C2H
CADデータダウンロード
2000 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (B) ロック付
337,320
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24334319 LEFB32US7S-2500-S5B21
CADデータダウンロード
2500 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5 (-) ロックなし
292,160
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24334328 LEFB32US7S-2500B-S5
CADデータダウンロード
2500 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (5) 5 (B) ロック付
226,110
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24334337 LEFB32US7S-600-R5B11
CADデータダウンロード
600 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5 (-) ロックなし
265,760
249,800
274,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334355 LEFB32US7S-600-S2B11
CADデータダウンロード
600 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (2) 2 (-) ロックなし
245,080
219,800
241,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334364 LEFB32US7S-600B-RAC2
CADデータダウンロード
600 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10 (B) ロック付
358,880
339,800
373,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334373 LEFB32US7S-600B-RAC21
CADデータダウンロード
600 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10 (B) ロック付
367,020
329,800
362,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334389 LEFB32US7S-700C-SAS2
CADデータダウンロード
700 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (A) 10 (-) ロックなし
267,470
249,800
274,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24334346 LEFB32US7S-600-SAC2
CADデータダウンロード
600 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (A) 10 (-) ロックなし
249,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,300 / 税込 3,630
離島 数量1につき 3,300 / 税込 3,630

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする