電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RH
リード(mm)(H) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24343595 | LEFSH25RH-100 | 72512634 | LEFSH25RH-100 |
|
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥65,980 税込¥72,578 | 注文コードが変更になりました |
| 24343629 | LEFSH25RH-300B | 72513359 | LEFSH25RH-300B |
|
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥85,980 税込¥94,578 | 注文コードが変更になりました |
| 24343656 | LEFSH25RH-350 | 72513438 | LEFSH25RH-350 |
|
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥73,980 税込¥81,378 | 注文コードが変更になりました |
| 24343708 | LEFSH25RH-50B | 72512555 | LEFSH25RH-50B |
|
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | 注文コードが変更になりました |
| 24343769 | LEFSH25RH-800B | 72514953 | LEFSH25RH-800B |
|
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥98,980 税込¥108,878 | 注文コードが変更になりました |