電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-500 - SMC
ストローク(mm)
500
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全10種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362346LEFS16LA-500-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
79,860
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362355LEFS16LA-500-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362389LEFS16LA-500-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,930
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362416LEFS16LA-500-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
75,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362364LEFS16LA-500-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,500
取扱い終了
返品不可
24362373LEFS16LA-500-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,050
取扱い終了
返品不可
24362398LEFS16LA-500-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,050
取扱い終了
返品不可
24362407LEFS16LA-500-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,350
取扱い終了
返品不可
24362425LEFS16LA-500-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,250
取扱い終了
返品不可
24362434LEFS16LA-500-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
96,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする