※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
(-) コントローラ/ドライバなし
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
(3) 3
(5) 5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24362389
品番
LEFS16LA-500-R5C918
参考基準価格(税別)
¥144,930
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
ストローク(mm)
500
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード