電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAA - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
モータオプション
コントローラ/ドライバ種類
グリース塗付 (シールバンド部)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362477LEFS16LAA-100B-R36P3100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
126,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362486LEFS16LAA-150-R36N3150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
109,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362504LEFS16LAA-200-R1200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362513LEFS16LAA-200-R56P1200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
115,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362529LEFS16LAA-250-R36N3250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
111,930
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362538LEFS16LAA-250-R56N1250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362547LEFS16LAA-450-R56ND450(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
119,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362556LEFS16LAA-50-R16N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
101,530
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362565LEFS16LAA-50N-R16P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362574LEFS16LAA-500-R3500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362495LEFS16LAA-150B150(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
75,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24362495LEFS16LAA-150B72382434LEFS16LAA-150BLEFS16LAA-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72382434電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする