※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・グリース塗付 ・コントローラ/ドライバ種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
注文コード
24362495
品番
LEFS16LAA-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,850
ストローク(mm)
150
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(B) ロック付
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24362495
LEFS16LAA-150B
72382434
LEFS16LAA-150B
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
74,980
税込
¥
82,478
注文コードが変更になりました