電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-250B
- ストローク(mm)
- 250
- 精度
- (-) 基本形
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (A) 10
- サイズ(mm)
- 16
- モータ配置
- (R) 右側折返し
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル種類
- (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
- モータオプション
- (B) ロック付
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ


















