※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-250B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
(C) JXCコントローラ付属
(-) コントローラ/ドライバなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24364708
品番
LEFS16RA-250B-R3C917
参考基準価格(税別)
¥150,870
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
ストローク(mm)
250
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(7) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード