電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LV6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LV6H SMC

リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24384037 LEFS25LV6H-150BN-SAM21
CADデータダウンロード
150 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (N) なし (ローラ仕様)
291,170
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384046 LEFS25LV6H-250-SAM21
CADデータダウンロード
250 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) あり
256,850
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384055 LEFS25LV6H-250B-SAM21
CADデータダウンロード
250 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) あり
291,170
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384064 LEFS25LV6H-250N-SAM21
CADデータダウンロード
250 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (N) なし (ローラ仕様)
259,930
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384073 LEFS25LV6H-450
CADデータダウンロード
450 - (-) ケーブルなし (-) ロックなし (-) あり
125,730
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384089 LEFS25LV6H-450-S3M2
CADデータダウンロード
450 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) あり
248,770
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384098 LEFS25LV6H-450-S3M21
CADデータダウンロード
450 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) あり
256,910
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384107 LEFS25LV6H-500-S3M2H
CADデータダウンロード
500 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) あり
250,470
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384116 LEFS25LV6H-500N-SAM21
CADデータダウンロード
500 (M2) LECYM2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (N) なし (ローラ仕様)
266,090
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする