電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAH
- リード(mm)
- (H) 20
- 駆動方式
- ボールねじ
- モータ種類
- (A) サーボモータ (DC24V)
- 精度
- (-) 基本形
- サイズ(mm)
- 25
- モータ配置
- (R) 右側折返し
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
モータオプション
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24387537 | LEFS25RAH-100B | 72407117 | LEFS25RAH-100B | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥82,980 税込¥91,278 | 注文コードが変更になりました |
| 24387555 | LEFS25RAH-300 | 72407677 | LEFS25RAH-300 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥72,980 税込¥80,278 | 注文コードが変更になりました |
| 24387598 | LEFS25RAH-350B | 72407914 | LEFS25RAH-350B | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | 注文コードが変更になりました |
| 24387643 | LEFS25RAH-800B | 72409357 | LEFS25RAH-800B | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 注文コードが変更になりました |








