LEFS25RAH-300B-R16N3 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAH SMC 24387589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
注文コード
24387589
品番
LEFS25RAH-300B-R16N3
参考基準価格(税別)¥137,340販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする