曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-250 - SMC
ストローク(mm)
250
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24388149LEFS25RB-250-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388158LEFS25RB-250-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,880
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388176LEFS25RB-250-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388167LEFS25RB-250-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,350
取扱い終了
返品不可
24388185LEFS25RB-250-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,100
取扱い終了
返品不可
24388194LEFS25RB-250-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
102,950
取扱い終了
返品不可
24388203LEFS25RB-250-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
108,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする