※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-250
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
(C) JXCコントローラ付属
(C) JXCコントローラ付属
(-) コントローラ/ドライバなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24388158
品番
LEFS25RB-250-R5CP17
参考基準価格(税別)
¥143,880
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
ストローク(mm)
250
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
プロトコル
(P) PROFINET
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(7) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード