電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7A SMC

リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24412597 LEFS32LS7A-100
CADデータダウンロード
100 - (-) ケーブルなし (-) ロックなし (-) なし
117,980
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412615 LEFS32LS7A-100-S5C2
CADデータダウンロード
100 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
253,330
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412633 LEFS32LS7A-100B-R5B1
CADデータダウンロード
100 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
279,900
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412658 LEFS32LS7A-100B-R5S11
CADデータダウンロード
100 (S1) LECSS1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
297,990
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412667 LEFS32LS7A-1000-SAC2
CADデータダウンロード
1000 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
289,520
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412685 LEFS32LS7A-1000-S5S2
CADデータダウンロード
1000 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
259,000
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412703 LEFS32LS7A-1000B-S5B21
CADデータダウンロード
1000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
297,880
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412728 LEFS32LS7A-150B-R5C2H
CADデータダウンロード
150 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
319,550
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412746 LEFS32LS7A-200B-RA
CADデータダウンロード
200 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
226,770
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412764 LEFS32LS7A-200B-R5B11
CADデータダウンロード
200 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
298,050
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412789 LEFS32LS7A-200CN-S2S2
CADデータダウンロード
200 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (C) 1ヶ付 (同梱)
248,600
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412807 LEFS32LS7A-250
CADデータダウンロード
250 - (-) ケーブルなし (-) ロックなし (-) なし
124,470
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412825 LEFS32LS7A-250-R5S2
CADデータダウンロード
250 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
254,820
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412843 LEFS32LS7A-250B-RA
CADデータダウンロード
250 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
230,010
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412868 LEFS32LS7A-300-S5C21
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
267,960
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412886 LEFS32LS7A-300-S5S2
CADデータダウンロード
300 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
236,280
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412904 LEFS32LS7A-300B-R5
CADデータダウンロード
300 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
199,760
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412929 LEFS32LS7A-350-R5
CADデータダウンロード
350 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
160,270
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412947 LEFS32LS7A-350-R5S2
CADデータダウンロード
350 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
258,060
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412974 LEFS32LS7A-400-S5C21
CADデータダウンロード
400 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
271,210
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24412983 LEFS32LS7A-400B-SAC2
CADデータダウンロード
400 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
307,890
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413008 LEFS32LS7A-450B-R5B11
CADデータダウンロード
450 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
307,780
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413026 LEFS32LS7A-450B-S5B21
CADデータダウンロード
450 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
281,660
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413044 LEFS32LS7A-500-R5B2H
CADデータダウンロード
500 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
253,280
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413069 LEFS32LS7A-500-R5S21
CADデータダウンロード
500 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
268,240
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413087 LEFS32LS7A-500-S5B21
CADデータダウンロード
500 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
246,510
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413105 LEFS32LS7A-500-S5C2
CADデータダウンロード
500 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
266,310
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413123 LEFS32LS7A-600B-R5B11
CADデータダウンロード
600 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
311,030
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413148 LEFS32LS7A-600B-S2C21
CADデータダウンロード
600 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
309,710
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413166 LEFS32LS7A-650-S5S2
CADデータダウンロード
650 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
249,260
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413184 LEFS32LS7A-650CN-S2S2
CADデータダウンロード
650 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (C) 1ヶ付 (同梱)
264,830
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413209 LEFS32LS7A-700-SAC2
CADデータダウンロード
700 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
279,790
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413227 LEFS32LS7A-750
CADデータダウンロード
750 - (-) ケーブルなし (-) ロックなし (-) なし
140,690
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする