電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7B SMC

リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24413245 LEFS32LS7B-100B-R5B2H
CADデータダウンロード
100 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
283,030
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413263 LEFS32LS7B-100B-R5S2H
CADデータダウンロード
100 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
295,130
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413288 LEFS32LS7B-1000-RAS21
CADデータダウンロード
1000 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
305,580
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413306 LEFS32LS7B-1000B-S5B2
CADデータダウンロード
1000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
282,980
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413324 LEFS32LS7B-200B-R2B2H
CADデータダウンロード
200 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
272,750
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413349 LEFS32LS7B-250-R5S2H
CADデータダウンロード
250 (S2) LECSS2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
258,890
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413367 LEFS32LS7B-250-S2C2
CADデータダウンロード
250 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
257,680
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413385 LEFS32LS7B-250B
CADデータダウンロード
250 - (-) ケーブルなし (B) ロック付 (-) なし
153,670
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413403 LEFS32LS7B-350-S2B2H
CADデータダウンロード
350 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
229,350
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413428 LEFS32LS7B-350-S2B21
CADデータダウンロード
350 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
241,120
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413446 LEFS32LS7B-350B-S2B2H
CADデータダウンロード
350 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
263,510
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413464 LEFS32LS7B-400B
CADデータダウンロード
400 - (-) ケーブルなし (B) ロック付 (-) なし
156,920
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413489 LEFS32LS7B-450B-R5B2H
CADデータダウンロード
450 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
296,010
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413498 LEFS32LS7B-50
CADデータダウンロード
50 - (-) ケーブルなし (-) ロックなし (-) なし
117,980
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413516 LEFS32LS7B-50-R2B2
CADデータダウンロード
50 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
227,650
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413534 LEFS32LS7B-50-SAS2H
CADデータダウンロード
50 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
240,850
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413559 LEFS32LS7B-50-S5
CADデータダウンロード
50 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (-) ロックなし (-) なし
132,000
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413577 LEFS32LS7B-50B-R5
CADデータダウンロード
50 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) ロック付 (-) なし
193,270
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413595 LEFS32LS7B-500-R5B2H
CADデータダウンロード
500 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ロックなし (-) なし
253,280
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413613 LEFS32LS7B-600B
CADデータダウンロード
600 - (-) ケーブルなし (B) ロック付 (-) なし
163,410
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413638 LEFS32LS7B-600B-S5
CADデータダウンロード
600 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
183,370
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413656 LEFS32LS7B-600B-S5S2
CADデータダウンロード
600 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
281,160
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413674 LEFS32LS7B-600BC
CADデータダウンロード
600 - (-) ケーブルなし (B) ロック付 (C) 1ヶ付 (同梱)
178,040
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413699 LEFS32LS7B-600BC-S5S2
CADデータダウンロード
600 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (C) 1ヶ付 (同梱)
295,790
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413708 LEFS32LS7B-850B-SAC2H
CADデータダウンロード
850 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
325,820
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24413717 LEFS32LS7B-900B-S5B2
CADデータダウンロード
900 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (B) ロック付 (-) なし
279,730
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする