SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック SMCの エアチャック 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CNK 単動形(常時閉) 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CNK 注文コード 24657073 シリンダ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MHZ2-10CNK-M9PZ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24657073 MHZ2-10CNK-M9PZ CADデータダウンロード ¥28,490 ¥26,980 ¥26,980 ¥29,678 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMC 税込¥39,578~ ¥35,980~ ロケートハンド コスメック 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB7A SMC 税込¥32,978~ ¥29,980~ ホースバンド DM13Qバンド ステンレス製 岩崎製作所 税込¥186~ ¥169~ ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所 税込¥142~ ¥129~ 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所 税込¥4,068~ ¥3,698~ (2) 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 黄銅製町野式金具付 岩崎製作所 税込¥6,488~ ¥5,898~ 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 【衛生カムロック媒介】アルミ製 衛生女×カムロック男 岩崎製作所 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ホース背負器用カバー 岩崎製作所 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ホース背負器 岩崎製作所 税込¥9,348~ ¥8,498~ ホース背負器用カバー 岩崎製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所 税込¥99 ¥90 バスケットへ 鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所 税込¥66~ ¥60~ 【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』 岩崎製作所 税込¥549~ ¥499~ 【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット 岩崎製作所 税込¥769~ ¥699~ AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ BN-27T5D-15用ブラケット 日本精器 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 税込¥1,868~ ¥1,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースロータリアクチュエータ/エアチャックエアチャック平行開閉形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります 平行開閉形 支点開閉形 樹脂開閉形 エアチャック関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品