SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック SMCの エアチャック 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNK 単動形(常時開) 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNK 注文コード 24668499 シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)14 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MHZ2-25SNK-M9BWLS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24668499 MHZ2-25SNK-M9BWLS CADデータダウンロード ¥32,510 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMC 税込¥39,578~ ¥35,980~ ロケートハンド コスメック 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB7A SMC 税込¥32,978~ ¥29,980~ BN-27T5D-15用ブラケット 日本精器 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 税込¥1,868~ ¥1,698~ AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,178~ ¥3,798~ AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ホースバンド SYバンド ステンレス製 岩崎製作所 税込¥263~ ¥239~ 圧力スイッチ CQ20 長野計器 税込¥26,378~ ¥23,980~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器 税込¥69,190~ ¥62,900~ 食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス) 税込¥40,678~ ¥36,980~ (1) 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ハンドルカバー SMC 税込¥516 ¥469 バスケットへ 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 税込¥2,198~ ¥1,998~ モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 税込¥3,078~ ¥2,798~ ブラケットアッセンブリ SMC 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースロータリアクチュエータ/エアチャックエアチャック平行開閉形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります 平行開閉形 支点開閉形 樹脂開閉形 エアチャック関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品