SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 流体制御機器 SMCの 汎用流体制御用バルブ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB102A パイロット式 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB102A 注文コード 24717149 作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VNB102A-N6A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24717149 VNB102A-N6A CADデータダウンロード ¥7,480 ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 20日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ABPシリーズ エアブースタ CKD 税込¥1,323~ ¥1,203~ (1) LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ CKD 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ CKD 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ VX33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用 SMC 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 税込¥32,978~ ¥29,980~ 隔壁用継手 JSXFN Series SMC 税込¥4,728~ ¥4,298~ パイロットバルブボックス JSXFM Series SMC 税込¥74,778~ ¥67,980~ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,068~ ¥3,698~ 25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用) TRIENS 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ボックス型小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ポケット付き小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ チェーン付き小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ラウンド型小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ラウンド型小銭入れ カワヨシ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ キーケース カワヨシ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ 真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS オリオン(ORION) 税込¥197,780~ ¥179,800~ ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD 税込¥6,158~ ¥5,598~ ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース流体制御機器汎用流体制御用バルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります ソレノイドバルブ 流体制御エアオペレートバルブ 汎用流体制御用バルブ クーラント用機器 水性・溶剤系流体用バルブ 自動散水制御機器 集塵用機器 ガス燃焼システム ピンチバルブ シェアする マイページ 最近見た商品