曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB112BS

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB112BS - SMC
作動方式パイロット式ポート数2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24717359VNB112BS-F8A-5DZ-QG1/4DC24
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717368VNB112BS-10A-5EZ-BRc3/8DC24
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717377VNB112BS-8A-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717386VNB112BS-8A-5DZRc1/4DC24
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする