曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB112CS

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB112CS - SMC
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/4定格電圧(V)DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24717395VNB112CS-8A-5GB
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする