SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717666
VNB114C-N8A-5DZ-B
CADデータダウンロード
1/4
2
NPT
DC24
パイロット式
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717675
VNB114C-10A-5D
CADデータダウンロード
3/8
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください