低反発レザーチェア
座部に低反発クッションを織り交ぜたパソコンチェア。使わない時は収納できる可変式肘掛け。
スムースなウレタンキャスター使用。ロッキング、座面昇降はレバー一つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
色ダークブラウン
肘掛あり
材質張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム、座部・背部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:W670×D750×H1010~1090、背部:W500×L570、肘掛:W70×L250×H(床から)680~760
質量(kg)18
本体質量(kg)18
座面高さ(mm)470~550
組立時間30~40分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×520
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。