シャープ オレーヌ シールド

シャープ オレーヌ シールド プラチナ万年筆

材質胴:MS樹脂、テーパー:PMMA、ノックバー・クリップ:ABS、グリッパー:エラストマー 全長(mm)150.1×10.3 質量(g)9 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.3 替え消しゴムケシゴム-100CN パッケージB8SN(有料)(4000262) 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MOLS-200 4 19882039
MOLS-200 4 19882039
19882039 MOLS-200 4 トウメイ
2,000
1,698
1,868 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19882014 MOLS-200 1 メタリックブラック
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19882023 MOLS-200 21 ピンク
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19882048 MOLS-200 53 メタリックブルー
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19882057 MOLS-200 57 スカイブルー
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19882066 MOLS-200 9 シルバー
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする